アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50299
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
シルバー
注文コード
63655753
品番
AZ-50299
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
色
シルバー
サイズ
L
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
色番
003
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
胸囲(cm)
120
機能
遮熱、清涼感、軽量
仕様
ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です