長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用)(服のみ) AZ-50299

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L シルバー 注文コード63655778 品番AZ-50299
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

シルバー サイズ3L セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 色番003 着丈(cm)70 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 胸囲(cm)132 機能遮熱、清涼感、軽量 仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケット
注意
※ご使用になられる際は別売りのファン、バッテリーなどデバイスが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする