※サンプル画像

TAR-EC-751W レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ FUJIOH(富士工業) 63655849 TAR-EC-751W レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ FUJIOH(富士工業) 63655849 TAR-EC-751W レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ FUJIOH(富士工業) 63655849

レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63655849 品番 TAR-EC-751W
参考基準価格(税別)¥231,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。
風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。
調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。
便利なお手入れランプ搭載。
一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。

仕様相当風量:一定風量制御 ホワイト 間口(mm)750 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板・サイド/センターキット・専用ダクトカバー・リモコン(RMC-08)・リフォーム専用部材:別売品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする