TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51662
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63656015
品番
AZ-51662
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
サイズ(cm)
23.5
色
ネイビー
機能
クッション性、軽量
仕様
ファスナー、バックシャーリング
形状
ローカット
材質(甲被)
合成皮革+合成繊維(ニット)
材質(先芯)
樹脂製
色番
008
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー