※サンプル画像

ASR-3A-602RBL2SI レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2 FUJIOH(富士工業) 63656165 ASR-3A-602RBL2SI レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2 FUJIOH(富士工業) 63656165

レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 シルバーメタリック 注文コード63656165 品番ASR-3A-602RBL2SI
参考基準価格(税別)¥122,900 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は間口・色24種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは、35mm。
LED照明(昼白色)搭載。
BLV型風量。
BL認定品フード。

シルバーメタリック 間口(mm)600 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27 騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
関連資料:図面(0.72MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする