TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
ライトグレー
注文コード
63656216
品番
AZ-51663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
サイズ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
サイズ(cm)
22.5
色
ライトグレー
機能
クッション性、軽量、耐滑、撥水
仕様
ファスナー、バックシャーリング
形状
ローカット
材質(甲被)
合成皮革+合成繊維(ニット)
材質(先芯)
樹脂製
色番
003
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー