セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51663

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 レッド 注文コード63656338 品番AZ-51663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)22.5 レッド 機能クッション性、軽量、耐滑、撥水 仕様ファスナー、バックシャーリング 形状ローカット 材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ニット) 材質(先芯)樹脂製 色番009 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする