色オレンジ×ネイビー
サイズSS
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番008
着丈(cm)前:48.5/後ろ:67
裄丈(cm)86
胸囲(cm)110
ウエスト(cm)100
股下(cm)70
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)145〜150
適応胴囲(cm)58〜68
適応胸囲(cm)68〜78