色オレンジ×ネイビー
サイズS
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番008
着丈(cm)前:51.5/後ろ:70
裄丈(cm)88
胸囲(cm)113
ウエスト(cm)102
股下(cm)72
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)150〜160
適応胴囲(cm)66〜74
適応胸囲(cm)76〜84