色オレンジ×ネイビー
サイズM
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番008
着丈(cm)前:54.5/後ろ:73
裄丈(cm)90
胸囲(cm)116
ウエスト(cm)106
股下(cm)74
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)160〜165
適応胴囲(cm)72〜80
適応胸囲(cm)84〜92