色オレンジ×ネイビー
サイズ5L
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番008
着丈(cm)前:71.5/後ろ:90
裄丈(cm)100
胸囲(cm)136
ウエスト(cm)126
股下(cm)84
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)185〜190
適応胴囲(cm)110〜120
適応胸囲(cm)120〜130