レインウエア(男女兼用) AZ-56206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 63656785 品番 AZ-56206
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

イエロー×ブラック サイズSS 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000 色番019 着丈(cm)前:48.5/後ろ:67 裄丈(cm)86 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)100 股下(cm)70 混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り 機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム 適応身長(cm)145〜150 適応胴囲(cm)58〜68 適応胸囲(cm)68〜78
注意
※海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする