色イエロー×ブラック
サイズL
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番019
着丈(cm)前:57.5/後ろ:76
裄丈(cm)92
胸囲(cm)120
ウエスト(cm)110
股下(cm)76
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)165〜170
適応胴囲(cm)78〜88
適応胸囲(cm)90〜98