レインウエア(男女兼用) AZ-56206

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1式 オレンジ×ブラック サイズL 注文コード63656907 品番AZ-56206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

オレンジ×ブラック サイズL 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000 色番063 着丈(cm)前:57.5/後ろ:76 裄丈(cm)92 胸囲(cm)120 ウエスト(cm)110 股下(cm)76 混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り 機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム 適応身長(cm)165〜170 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする