色オレンジ×ブラック
サイズLL
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番063
着丈(cm)前:61.5/後ろ:80
裄丈(cm)94
胸囲(cm)124
ウエスト(cm)114
股下(cm)78
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)170〜175
適応胴囲(cm)86〜96
適応胸囲(cm)96〜104