色オレンジ×ブラック
サイズ6L
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
色番063
着丈(cm)前:74.5/後ろ:93
裄丈(cm)102
胸囲(cm)140
ウエスト(cm)130
股下(cm)86
混率(%)ポリエステル100(裏PUコーテイング)、リップストップ、平織り
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム
適応身長(cm)190〜195
適応胴囲(cm)115〜125
適応胸囲(cm)125〜135