アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの 予防衣
感染防止ジャケット AZ-56306
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63656968
品番
AZ-56306
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
仕様
ドットボタン、マジックテープ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー、止水ファスナー
材質
3層ミニリップ、平織り、ナイロン100%
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
81
色番
006