アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの 予防衣
感染防止パンツ AZ-56307
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63657038
品番
AZ-56307
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
仕様
目止めテープ、反射テープ、総ゴム仕様
材質
3層ミニリップ、平織り、ナイロン100%
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
70〜76
色番
008