感染防止パンツ AZ-56307

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63657056 品番 AZ-56307
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

仕様目止めテープ、反射テープ、総ゴム仕様 材質3層ミニリップ、平織り、ナイロン100% ネイビー サイズL 股下(cm)78 ウエスト(cm)82〜88 色番008

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする