※サンプル画像

レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 ブラック 注文コード63657538 品番SSQR-3A-7514BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は間口・色18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン
ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ
低天井にも対応可能(総高さ400mm〜900mm)

ブラック 間口(mm)750 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51 騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295
関連資料:図面(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「4」が付くものは総高さ400mm。型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。
※ダクトカバー別売品。(設置の際にはダクトカバーが必要になります。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする