グリーンクロス
グリーンクロスの ベッド関連
グリーンクロスの 介護クッション
ジェルクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63657573
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お尻への圧力を均等に分散するのでテレワークの座り疲れ、腰への負担軽減に最適です。
二重のハニカム構造なので変形しにくく、通気性抜群です。水洗いができ衛生的です。
用途
在宅ワーク時の負担軽減に。
付属品
すべり止め付カバー
材質
TPE
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×360×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。