グリーンクロス
グリーンクロスの 計測・測定機器
グリーンクロスの 握力計
握力計50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63657607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
50kgまで測定できます。
用途
握力の測定に。
付属品
ビニールレザーケース
材質
本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付)
質量(g)
560
目盛
500g単位
測定範囲(kg)
0〜50まで
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
14.6×22×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外にご使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300