トパックハンギングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8000枚) 注文コード 63657686 品番 00320544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

つまみやすい、折り返し付きで袋詰めストレスの解消。
場所を取らずに簡単に取り付ける。
業務効率化。

用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用 材質ポリエチレン 寸法(mm)230×340 厚さ(μm)10 号数12 号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする