オザックス
オザックスの ラップ・消耗品・食品包材
オザックスの ポリ袋・ジッパー付き袋
オザックスの 食品用ポリ袋・OPP
トパックハンギングバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000枚)
注文コード
63657704
品番
00310388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
つまみやすい、折り返し付きで袋詰めストレスの解消。
場所を取らずに簡単に取り付ける。
業務効率化。
用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
280×410
厚さ(μm)
10
号数
14 号