オザックス
オザックスの ラップ・消耗品・食品包材
オザックスの ポリ袋・ジッパー付き袋
オザックスの 食品用ポリ袋・OPP
トパック規格袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000枚)
注文コード
63657783
品番
00428458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
食品衛生法適合品であり、直接接触しても安心。
用途
外食・小売・食品工場・メディカル・農業・ホテル・冠婚葬祭・シネコン・給食・ファーストフード・業務用
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
200×300
厚さ(μm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
11 号