E-18C オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン 63658009

E-18C オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン 63658009
E-18C オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン 63658009

オートセンターポンチ 超硬チップ付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(本体)SUM
サイズLL
全長(mm)165
内容量1本注文コード63658009品番E-18C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。

用途
硬い木材や金属のポンチ
サイズLLグリップ径(Φmm)33柄径(Φmm)18全長(mm)165材質(本体)SUM質量(g)170キャップ色赤色
注意
※キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途:

期待していたほどの力は出なかったので残念。逆に軽い力でポンチが打てるのでそこは良いかと。

対象商品 : 63657966
2024-01-31
用途: 鉄筋の下穴加工前の位置だし

作業服のボールペンの隣に差して置けて必要な時片手で取り出し印が付けられる。後は耐久性に期待。

対象商品 : 63658009
2024-05-03
用途: 穴をあける前に印をつけるために使用
その他業種

製品に関しては問題ありません。ただ、掲載されている製品と実際納入される製品が違います。注意が必要です。

対象商品 : 63657975
2023-01-30
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンマーを使う必要もなく片手でポンチ打ちできる優れ物です。
強さの調整も出来る様ですが、個人的には必要ないかと思います(変化する程緩めると握りがグラつきます)
価格的に満足できる商品です

1が参考にしています
対象商品 : 63657975
2023-01-04
用途: 機械工作

手押し用のグリップがでかいけど、強く押せば深いポンチが打てるわけではないんですね。押す力は決まってますから。深いポンチはやはりハンマーとソリッドポンチですね。

対象商品 : 63657966
2023-03-30
用途: ポンチング下穴用(本ポンチの位置決め用)
サービス業

入手時 ポンチ軸の曲がり有り! 
分解して曲がりは直せたが、検品はしっかりして欲しい!
使い勝手は...良好!

対象商品 : 63657975
2022-09-13
用途: ドリルの穴あけ用に
運輸・通信業

見た目は頼りなくすぐに壊れるのでは?と思いましたが、使用してみると安易に使用でき、上部でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする