マルチワゴン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63658298 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コンパクトなサイズで、使い勝手がとても良いマルチなスタンド!

用途電話やメモ置き場としてはもちろん、消毒剤やマスクなどの感染対策品を置いても便利です。棚板2段は可動式なので、ストックの高さによって位置を変更することが可能で置き場としても活用いただけます。 付属品六角レンチ 仕様可動式棚板2枚 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:MDF(メラミン化粧板)、アジャスター:PP 質量(kg)4.9 ホワイト 高さ(mm)800 奥行(mm)303 間口(mm)305 耐荷重(kg)天板・棚板:1枚当たり約15(総耐荷重約45) キャスターなし 機能アジャスター付 組立時間20分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×303×800 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×303×800 総耐荷重(kg)45 組立人数1人
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※本商品は屋内用ですので、屋外でのご使用は出来ません。
※組み立てサービスは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする