曜日別特売
KDM30α-1MPaG-B-BL-T デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 63658387

 

KDM30α-1MPaG-B-BL-T デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 63658387
KDM30α-1MPaG-B-BL-T デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 63658387
KDM30α-1MPaG-B-BL-T デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 63658387
KDM30α-1MPaG-B-BL-T デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 63658387

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(MPa)1(ゲージ圧)
内容量1個注文コード63658387品番KDM30α-1MPaG-B-BL-T
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途
受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
仕様●子機最大数:4台材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂測定範囲(MPa)1(ゲージ圧)使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)無線:2.4
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする