TKM
TKMの 店舗什器
TKMの 姿見・卓上ミラー
スタンドミラーキャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63658614
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルなスタンドミラー。キャスター付きなので移動もらくらく。飛沫防止シート付なので万が一の時も安心。
用途
更衣室やロッカールーム等の姿見、ドレッサーとして。
付属品
スパナ
材質
本体・フレーム:スチール(粉体塗装)、鏡:ガラス(飛沫防止シート付)、キャスター:PP
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
1515
奥行(mm)
379
間口(mm)
412
機能
飛沫防止シート付、キャスターストッパー機能2個
組立時間
10分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×379×1515
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立人数
2人
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません