オリタニ
Z型リネンカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
アイボリー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63658693
品番
o0206v-01-01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。
材質
スチール
色
ブルー
容量(L)
120
材質(キャスター)
ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×820(キャスター含む)
キャスター径(Φmm)
50
塗装
焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※袋は付属しておりませんので、別売りのポリカロン製のポリカバーまたは、ポリエステル製のドライ袋をご使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100