Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63658834 品番ダイナソー(AS-050)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キッズ自転車専用サイズ対応のサドルカバーです。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
恐竜柄デザインされています。
一般サイズよりコンパクトなスリムタイプパッケージです。

用途サドルカバー 仕様ストラップ付 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート 適合範囲(cm)サドル:横30まで/縦32まで(14〜24インチ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする