Chari CAP フルカラータイプ ベーシックシリーズ(フリーサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63658895 品番 ドット柄 ブラウン(AS-44)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。
不動の人気デザインドット柄です。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
夜道も安心の反射付です。

用途サドルカバー 仕様ストラップ付、盗難防止ループ付 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート ブラウン 適合範囲(cm)サドル:横26〜35/横29〜34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする