TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
AMPSEAL16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
63659567
品番
1871414-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
4
端子ピッチ(mm)
5.3
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦47.55
寸法B(mm)
横24.6
寸法C(mm)
深さ22.45