商品写真
太陽化学
太陽化学の 洗浄剤スプレー
太陽化学の ブレーキ・パーツクリーナ
SPエコマルチクリーナー2S(改)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×4缶)
注文コード
63659814
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途
金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ
遅乾・標準型
容量(L)
16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1600mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
蒸留性状(℃)
78〜215
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません