60911 オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシア シートタイプ 吸収量(油)75L/箱 縦500mm横500mm厚さ12mm 1ケース(50枚) 63660058

60911 オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシア 63660058 60911 オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシア 63660058

オイル吸着マット パワフルECO

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 63660058 品番 60911
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用
1枚あたりの吸着約1500g
使いやすいパッドタイプ
水は吸いにくく、油のみを吸収

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別オイル専用 用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 材質ポリオフィレン、ポリエステル 厚さ(mm)12 質量(kg)9.5 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)500×500 吸油量(L/枚)1.5 吸収量(L/箱)(油)75 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)90 再生材使用使用
注意
※吸着量は試験結果であり保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544723
2020-11-19
用途:
設備品のオイル交換時
サービス業

設備品の残オイル処理のために購入しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする