曜日別特売
8028599 リアアンダーミラーホールカバー 599 ハイエース 200系 KAZZ-CREATION 63660435

リアアンダーミラーホールカバー 599 ハイエース 200系

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63660435品番8028599
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。
バックモニターを取付けた方にお勧めです!
リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。
純正色塗装済み商品です。

付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書適合1~7型材質ABS樹脂成型品適合車種ハイエース200系

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする