USB接続マイクロスコープ ソコミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63661537 品番3R-SOK01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」
パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。
拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。
植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。

セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60〜400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0〜40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする