双眼鏡 GENESIS22 10×22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63661607 品番GENESIS22 10×22
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。
22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。
手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。
最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。

全長(mm)106 質量(g)325 倍率10 最短合焦距離1.5m 対物レンズ有効径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする