USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63661869 品番AJ-657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!
7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。
コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。

レインボー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5〜20 適合用途充電/データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする