TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
170366-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
63662315
品番
170366-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ソケット
結線方法
圧着
適合電線範囲 AWG(#)
22-18
絶縁被覆外径(Φmm)
1.5-2.4
メッキ
スズ