※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63662325
品番
10-ZSE20F-N-M-01
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●オプション1:リード線なし●オプション3:取扱説明書:○;校正証明書:-●単位仕様:SI単位固定●配管仕様:R1/8配管 アダプタ
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
-100〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応