TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
171639-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
63662376
品番
171639-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
種別
ソケット
結線方法
圧着
適合電線範囲 AWG(#)
20-16
絶縁被覆外径(Φmm)
2.0-3.2
メッキ
スズ