LEDシーリング調光調色

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)33 注文コード63662535 品番JCL6-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

シーリングライトとしてご使用いただけます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・調色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!

仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。 消費電力(W)33 高さH(mm)111 色温度(K)3000〜6500 光源色電球色〜昼光色 奥行D(mm)45 エネルギー消費効率(Lm/W)1 幅W(mm)45 光束(Lm)4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする