JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LEDシーリング調光調色
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
40
注文コード
63662544
品番
JCL8-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングライトとしてご使用いただけます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・調色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
仕様
6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。
消費電力(W)
40
高さH(mm)
111
色温度(K)
3000〜6500
光源色
電球色〜昼光色
奥行D(mm)
45
エネルギー消費効率(Lm/W)
1
幅W(mm)
45
光束(Lm)
33
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
○
調色の可否
○