六角軸ビニールホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63662560 品番 KVR-16-JP
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
切断面の仕上がりが綺麗
使いやすい六角軸を採用
塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!

材質S45C 質量(g)61 タイプ六角軸(対辺6.35mm) 刃径(Φmm)16 刃厚(mm)1.5 適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下) シャンク径6.35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする