JAPPY
JAPPYの 環境測定(自然環境/安全環境)
JAPPYの 騒音計・地震計・振動計
JAPPYの 騒音計
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63662648
品番
SL-100U-JP
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間
1秒2回測定完了
最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲
【A特性】30.0 〜 130.0 dB
電源
9V形乾電池 × 1個
表示
4桁 LCD表示
測定精度
±1.5dB (1kHz、94dBにて)
分解能
0.1 dB
サンプリング
2回/秒
電池寿命
約2時間(アルカリ乾電池使用時)