JAPPY
JAPPYの ビニールテープ
JAPPYの ビニールテープ一般用途
ビニルテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10巻)
注文コード
63662718
品番
JVT 19X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
色
透明
基材
ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤
ゴム系粘着剤
粘着力
1.N/1mm以上
主な用途
絶縁
仕様
引張強さ:25N/1mm以上
幅(mm)
19
長さ(m)
2
厚さ
.2mm
伸び(%)
1以上
絶縁耐力
25kV/mm以上