TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
350778-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
注文コード
63662787
品番
350778-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
2
端子ピッチ(mm)
6.35
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦13.21
寸法B(mm)
横13.97
寸法C(mm)
深さ27.43