2.5mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662788 2.5mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662788 2.5mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662788 2.5mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662788

林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(mm)2.5 注文コード63662788 品番2.5mm×500m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は太さなど3種類から選べます 他の種類を見る

ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。
延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。
高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。
耐切創性・耐摩耗性にも優れています。
樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。

用途ドローン延線用 材質ポリアリレート繊維”ベクトラン” 質量(kg)3.2 長さ(m)500 構造3×3 太さ(mm)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする