TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
66101-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
63662936
品番
66101-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ソケット
メッキ
金
絶縁被覆外径(Φmm)
2.03-2.54
適合電線範囲 AWG(#)
18-16
結線方法
圧着